曜日別特売
EL-824 ステン32システム手すり チーズ ECLE(マツ六) 70223118

EL-824 ステン32システム手すり チーズ ECLE(マツ六) 70223118
EL-824 ステン32システム手すり チーズ ECLE(マツ六) 70223118
EL-824 ステン32システム手すり チーズ ECLE(マツ六) 70223118

ステン32システム手すり チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70223118品番EL-824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
手すり棒をT字型にジョイントできる部品です。

用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 6本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする