ECLE(マツ六)
ステン32システム手すり コーナーブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70223127
品番
EL-825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
手すり棒を直角にジョイントでき、コーナー部分に使用できる部品です。
用途
手すりのジョイント用
付属品
YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用