ECLE(マツ六)
ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70223170
品番
EL-844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品
支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途
手すりのジョイント部品です
付属品
YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)
手すり:32用