曜日別特売
SUGH 30°X1X1°X25 半月ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン) 70225945

半月ピンゲートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(mm)1大径(Φmm)1.436先端角(°)30°注文コード70225945品番SUGH 30°X1X1°X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。

用途
NAK材/ダイス鋼/工具鋼
材質HAP40刃数1枚刃全長(mm)80刃長(mm)25シャンク径(Φmm)4先端角(°)30°先端径(mm)1大径(Φmm)1.436両角(°)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする