Mテクニカ(旧ツァーレン)
半月ピンゲートリーマ
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途
NAK材/ダイス鋼/工具鋼
材質
HAP40
刃数
1枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70225945
SUGH 30°X1X1°X25
80
25
4
30°
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70225954
SUGH 30°X1X2°X25
80
25
4
30
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70225970
SUGH 30°X1X3°X25
80
25
4
30
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70225979
SUGH 30°X1X4°X25
80
25
4
30
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70225988
SUGH 30°X1X5°X25
80
25
4
30
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70225997
SUGH 30°X1.2X1°X30
80
30
4
30
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226006
SUGH 30°X1.2X3°X30
80
30
4
30
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226015
SUGH 30°X1.2X4°X30
80
30
4
30
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226024
SUGH 30°X1.2X5°X30
80
30
4
30
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226040
SUGH 30°X1.5X1°X35
80
35
4
30
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226049
SUGH 30°X1.5X4°X35
80
35
4
30
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226058
SUGH 30°X1.5X5°X35
100
35
6
30
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226067
SUGH 30°X2X1°X35
80
35
4
30
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226076
SUGH 30°X2X1°X55
100
55
6
30
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226085
SUGH 30°X2X3°X35
100
35
6
30
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226094
SUGH 30°X2.5X1°X40
100
40
6
30
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226110
SUGH 30°X2.5X1°X60
120
60
6
30
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226119
SUGH 30°X2.5X2°X60
120
60
6
30
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226128
SUGH 30°X2.5X3°X40
100
40
6
30
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226137
SUGH 30°X2.5X3°X60
120
60
6
30
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226146
SUGH 30°X3X1°X45
120
45
6
30
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226155
SUGH 30°X3X1°X60
120
60
6
30
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226164
SUGH 30°X3X2°X45
100
45
6
30
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226180
SUGH 30°X3X3°X45
100
45
6
30
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
70226189
SUGH 40°X1X4°X25
80
25
4
40
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226198
SUGH 40°X1X5°X25
80
25
4
40
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226207
SUGH 40°X1.2X4°X30
80
30
4
40
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226216
SUGH 40°X1.2X5°X30
80
30
4
40
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226225
SUGH 40°X1.5X4°X35
80
35
4
40
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226234
SUGH 40°X1.5X5°X35
80
35
6
40
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226250
SUGH 60°X1X1°X25
80
25
4
60
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226259
SUGH 60°X1X2°X25
80
25
4
60
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226268
SUGH 60°X1X3°X25
80
25
4
60
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226277
SUGH 60°X1X4°X25
80
25
4
60
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226286
SUGH 60°X1X5°X25
80
25
4
60
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226295
SUGH 60°X1.2X1°X30
80
30
4
60
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226304
SUGH 60°X1.2X2°X30
80
30
4
60
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226320
SUGH 60°X1.2X3°X30
80
30
4
60
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226329
SUGH 60°X1.2X4°X30
80
30
4
60
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226338
SUGH 60°X1.2X5°X30
80
30
4
60
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226347
SUGH 60°X1.5X1°X35
80
35
4
60
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226356
SUGH 60°X1.5X3°X35
80
35
4
60
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226365
SUGH 60°X1.5X4°X35
80
35
4
60
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226374
SUGH 60°X1.5X5°X35
100
35
6
60
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226390
SUGH 60°X2X1°X35
80
35
4
60
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
70226399
SUGH 60°X2X1°X55
100
55
6
60
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226408
SUGH 60°X2X2°X35
100
35
6
60
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226417
SUGH 60°X2X2°X55
100
55
6
60
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226426
SUGH 60°X2X3°X35
100
35
6
60
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
70226435
SUGH 60°X2X3°X55
100
55
6
60
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ