曜日別特売
SUGH 30°X1.2X5°X30 半月ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン) 70226024

半月ピンゲートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(mm)1.2大径(Φmm)3.825先端角(°)30注文コード70226024品番SUGH 30°X1.2X5°X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。

用途
NAK材/ダイス鋼/工具鋼
材質HAP40刃数1枚刃全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)4先端角(°)30先端径(mm)1.2大径(Φmm)3.825両角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする