Mテクニカ(旧ツァーレン)
半月ピンゲートリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
先端径(mm)
2.5
大径(Φmm)
3.198
先端角(°)
30
注文コード
70226094
品番
SUGH 30°X2.5X1°X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・大径・先端角
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途
NAK材/ダイス鋼/工具鋼
材質
HAP40
刃数
1枚刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
30
先端径(mm)
2.5
大径(Φmm)
3.198
両角(°)
1