曜日別特売
CS-SUGH 30°X1.5X5°X35 超硬ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン) 70226706

CS-SUGH 30°X1.5X5°X35 超硬ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン) 70226706
CS-SUGH 30°X1.5X5°X35 超硬ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン) 70226706

超硬ピンゲートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(mm)1.5大径(Φmm)4.562先端角(°)30注文コード70226706品番CS-SUGH 30°X1.5X5°X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。

用途
工具鋼/アルミ合金
材質超微粒子刃数2枚刃全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)6先端角(°)30先端径(mm)1.5大径(Φmm)4.562両角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする