Mテクニカ(旧ツァーレン)
超硬ピンゲートリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
先端径(mm)
2.5
大径(Φmm)
4.596
先端角(°)
30
注文コード
70226767
品番
CS-SUGH 30°X2.5X3°X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・大径・先端角
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途
工具鋼/アルミ合金
材質
超微粒子
刃数
2枚刃
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
30
先端径(mm)
2.5
大径(Φmm)
4.596
両角(°)
3