- C型カーテンレール シーソー 70230224

- C型カーテンレール シーソー 70230224
- C型カーテンレール シーソー 70230224

C型カーテンレール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード70230224品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キャップ、マグネットランナー、ランナー16個付

用途
C型シングル工事用セットホワイト
材質合成樹脂被膜金属積層板長さ(mm)1820タイプシングル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする