曜日別特売
1966 自転車スタンド タワー 山崎実業 70230285

1966 自転車スタンド タワー 山崎実業 70230285
1966 自転車スタンド タワー 山崎実業 70230285
1966 自転車スタンド タワー 山崎実業 70230285
1966 自転車スタンド タワー 山崎実業 70230285
1966 自転車スタンド タワー 山崎実業 70230285

自転車スタンド タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70230285品番1966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。

付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小)材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約6100耐荷重(kg)ハンガー部:12適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする