曜日別特売
AB-461-1 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト 70241422

 

AB-461-1 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト 70241422
AB-461-1 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト 70241422
AB-461-1 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト 70241422

防水平面スイングハンドル 鍵付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(g)494
内容量1個注文コード70241422品番AB-461-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)494表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70241447
2019-02-12
用途: 電気工事
建設業・工事業

取付、簡単、左右関係なし、いい品物です。放水パッキン付き
で仕上がりも綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする