H-10-133 鉄製丸ボス(準標準) ホシモト 70241982

 

H-10-133 鉄製丸ボス(準標準) ホシモト 70241982
H-10-133 鉄製丸ボス(準標準) ホシモト 70241982

鉄製丸ボス(準標準)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM5寸法L(mm)35材質鉄(SS)注文コード70241982品番H-10-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。寸法D(Φmm)15寸法L(mm)35寸法M(mm)5ねじ寸法MM5質量(g)44.4材質鉄(SS)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70241788
2021-10-23
用途: 自転車の

カーボンの部品に埋め込まれているねじがつぶれたので、
何かいい方法はないかと、モノタロウのHPで探していたところこの商品を見つけました。
まっすぐ穴に取り付けるのは難しかったですが無事に修理できました。

対象商品 : 70241815
2021-11-09
用途: 制御ボックスの中板の脚
有限会社泉陽鋼機

色々なボスをリピートしていますが、リーズナブルで助かっています。
種類も豊富で、ありがたいです。

対象商品 : 70242025
2018-11-06
用途: 治具の作成

溶接や塗装を前提としている商品なので、表面処理がされていない為、安価で素晴らしい。
見た目のわりに寸法精度は非常に素晴らしいです。
納期も早く、素晴らしい会社ですね。
今後も重宝します。

対象商品 : 70242113
2018-04-27
用途: 金属製品溶接組み立て

製品の内容は十分満足しております、すべてのサイズが即日出荷なら尚良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする