曜日別特売
SH-12-9 袋ボス ホシモト 70242402

 

SH-12-9 袋ボス ホシモト 70242402
SH-12-9 袋ボス ホシモト 70242402

袋ボス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM8寸法L(mm)50注文コード70242402品番SH-12-9
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。材質SUS寸法M(mm)8寸法D(Φmm)20寸法L(mm)50質量(g)116.9ねじ寸法MM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70242253
2018-11-06
用途: 治具の作成

塗装や溶接を前提としている商品ですので、表面処理がされていない分安価で素晴らしい。
意外に寸法精度も良く、お気に入りになりそうです。
モノ作りの鏡のような会社ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする