曜日別特売
A-40-2 鉄製防水型蝶番 ホシモト 70242427

 

A-40-2 鉄製防水型蝶番 ホシモト 70242427
A-40-2 鉄製防水型蝶番 ホシモト 70242427

鉄製防水型蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード70242427品番A-40-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SS)質量(g)260表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする