曜日別特売
GC16CAN インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 70244098

インパクト軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状砲弾型
寸法(mm)16×32
適合材超合金・セラミック・ガラス等非金属
内容量1個注文コード70244098品番GC16CAN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。

適合材超合金・セラミック・ガラス等非金属形状砲弾型寸法(mm)16×32主な用途超合金・セラミック・ガラス等非金属の研削・面取り等粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする