曜日別特売
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816

MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816
MF-MS064GU11R マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム 70244816

マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個記憶容量(GB)64注文コード70244816品番MF-MS064GU11R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。

転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:80付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)64メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244782
2021-08-24
用途: ドライブレコーダーの動作確認
サンオート桑原合同会社

ドライブレコーダーの反応が早く記録も確実で十分使用OKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする