曜日別特売
- サンパッド エコセット バンドー化学 70245367

サンパッド エコセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70245367品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能
短時間で施工が可能
貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能
広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用)
高い耐屈曲はく離性能がある

用途常温加硫ジョイント材料および修理材料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
注意
※耐油ベルトでベルトが吸油状態(膨潤)のものには使用できません。
※材料は冷温所に保管してください。(保管温度は10℃~25℃)
※材料の有効使用期限 主剤・硬化剤:9ヵ月、ECO black #25:6ヶ月(各材料に明記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする