シンコー
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
1200
450
600
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
450
450
600
750
900
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70246663
品番
WBN-12045
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途
厨房、医療、理化学、各種工場
棚
ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS304
質量(kg)
21
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚板耐荷重(kg)
天板250 棚200
天板厚さ(mm)
1.0
アジャスト
支柱:SUS304 幅+30mm
上板から下板までの高さ(mm)
558
アズワン品番
1-7835-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000