曜日別特売
WBN-15090 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー 70246812

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)900
内容量1台注文コード70246812品番WBN-15090
参考基準価格(税別)¥128,500販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様

ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
用途厨房、医療、理化学、各種工場間口(mm)1500奥行(mm)900高さ(mm)800材質(天板)SUS304質量(kg)42パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200天板厚さ(mm)1.2アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする