曜日別特売
WS-7545 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー 70246855

ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)450
内容量1台注文コード70246855品番WS-7545
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様

用途厨房、医療、理化学、各種工場間口(mm)750奥行(mm)450高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上質量(kg)15タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304アズワン品番1-6561-02棚板厚さ(mm)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 純水製造装置の台
教育・研究機関

組み立て非常に簡単で、非常にしっかりとした台です。

対象商品 : 70247038
2020-04-07
用途: 客先の加工場へ引き渡した。
建設業・工事業

価格は他社より少々高かったが納期が担保されて助かりました。
しかしながら、商品は注文者が組立するタイプで面倒でした。組み立てられた製品が到着すると思っていたのでガッカリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする