曜日別特売
WT-15075 ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー 70247485

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)800
内容量1台注文コード70247485品番WT-15075
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

用途
厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上質量(kg)28高さ(mm)800奥行(mm)750間口(mm)1500材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2寸法(奥行×間口×高さ)(mm)750×1500×800アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304アズワン品番1-6567-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70247433
2023-07-31
用途: キッチン台
サービス業

毎日使用していれば大丈夫かもしれませんが、しばらく放置してしまうと錆びてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 70247512
2020-05-16
用途: 作業台
株式会社冷水

ステンレス製なのに錆て来ました食品関係で使用している為残念ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 70247388
2018-02-18
用途: 理化学機器の設置、並び実験に使用。
学校法人五島育英会

予想よりも安定感があり、機器の操作性が向上して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする