棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430質量(kg)28高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)900引出し数2天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200天板厚さ(mm)1.0均等耐荷重(kg)(本体)約400引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×100アジャストSUS304 幅+30mmアズワン品番1-6559-04