曜日別特売
J7072 配管保護テープ No.303 ニトムズ 70249077

配管保護テープ No.303

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100巻)
内容量1箱(100巻)注文コード70249077品番J7072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。

用途
配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.15基材塩化ビニル主な用途配管保護用種類非粘着タイプ非粘着
注意
※このテープは粘着加工していないため、巻き終わった後は、ビニールテープ等で端末を止めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 温水器配管

温水器増設時に保温テープとともに購入しました。現状不満はありません。普通の保護テープです。

対象商品 : 06589021
2025-11-13
用途: エアコン配管
有限会社平井電設

メーカー品なだけに何の問題もありません。あとは耐久性に期待します。

対象商品 : 06589021
2021-08-24
用途: 水道パイプに巻きます

塩ビのパイプに断熱材を巻き、その上に保護テープを巻きます。寝かせて設置していると鳥につつかれてボロボロになるか、紫外線にやられてボロボロになります。耐候性があるかは分かりません。塩化ビニルに期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 06589037
2021-11-29
用途: その他
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 06589021
2021-09-19
用途: エアコン室内配管用
卸売・小売業

室内白いクロス用に使用。室外は通常のベージュを使用。

対象商品 : 06589037
2021-06-13
用途: 排水管の仕上げに

フレキの排水管の接続時に匂いが上がらないようにピッタリとテーピングするときに使用します。★

対象商品 : 06589021
2021-03-20
用途: 水道フレキの保温保護
電気・ガス・熱供給・水道業

適度に伸びがある為、巻きやすく、使いやすいです。。

1が参考にしています
対象商品 : 06589021
2021-06-19
用途: 配管保護用
カギの救急車

安かったので購入しました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする