曜日別特売
AR-Z68P-72 双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム 70249542

双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード70249542品番AR-Z68P-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128,000

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。

総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.8高さ(mm)(最大試料)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340作動距離(mm)110照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒架台ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70249542AR-Z68P-7227693348AR-Z68A-72AR-Z68P-72 双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム 27693348双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム1セット
129,800
税込142,780
架台が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする