曜日別特売
LE115090HBZ1/2.4-A1 LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット 岩崎電気 70253916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70253916品番LE115090HBZ1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,100
電力(W)115適合LDRS115N-W-E39/HB/LDRS115L-W-E39/HB/用電源ユニット質量(g)900高さH(mm)62奥行D(mm)265幅W(mm)80.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする