用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。色グレーセット内容A液:14kg、B液:2kg主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛メッキ、ボンデライト、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム、アルマイト処理板、FRP、硬質塩ビ、波型スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、GRC板、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル、木部主な用途コンクリート、鉄部、非鉄金属膜厚(μm)30~40(ドライ)塗布方法刷毛、ローラー、スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地合成樹脂調合ペイント(OP)、フタル酸樹脂エナメル(EF)、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、フッ素樹脂塗料、シリコーンアクリル塗料、シリコーンアルキド樹脂塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、水性フッ素樹脂塗料、シリコーンポリエステル、オイルフリーポリエステル、メラミンアルキド、アクリルメラミン希釈率(%)0指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(23℃)、0.5(30℃)上塗塗装可能時間6時間以上72時間以内(5℃)、3時間以上72時間以内(23℃)、2時間以上24時間以内(30℃)特性プライマー、防錆、遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16