エポラオールプライマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(16kg)注文コード70254442品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。
塗替え適性に優れています作業性が抜群です良好な防錆効果を発揮します遮熱タイプをラインナップしています環境対応型塗料です弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。
塗替え用プライマーとして最適です。
遮熱タイプの上塗りと組み合わせることが可能です。
鉛・クロムを含んでいない地球環境に配慮した塗料です。
しかも弱溶剤タイプのため低臭で安全な環境で安心して作業ができます。

用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。遮熱ホワイトセット内容A液:14kg、B液:2kg主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛メッキ、ボンデライト、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム、アルマイト処理板、FRP、硬質塩ビ、波型スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、GRC板、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル、木部主な用途コンクリート、鉄部、非鉄金属膜厚(μm)30~40(ドライ)塗布方法刷毛、ローラー、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地合成樹脂調合ペイント(OP)、フタル酸樹脂エナメル(EF)、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、フッ素樹脂塗料、シリコーンアクリル塗料、シリコーンアルキド樹脂塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、水性フッ素樹脂塗料、シリコーンポリエステル、オイルフリーポリエステル、メラミンアルキド、アクリルメラミン希釈率(%)0指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(23℃)、0.5(30℃)上塗塗装可能時間6時間以上72時間以内(5℃)、3時間以上72時間以内(23℃)、2時間以上24時間以内(30℃)特性プライマー、防錆、遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16
注意
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70254442-09321010-- エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料 09321010エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料1セット(4kg)
9,698
税込10,668
品番が変更になりました
70254442-09321238-- 弱溶剤トップレベリング剤 日本特殊塗料 09321238弱溶剤トップレベリング剤日本特殊塗料1缶(1kg)
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
70254442-09321281-- エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料 09321281エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料1セット(16kg)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする