- リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料 70254993

※色見本

- リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料 70254993
- リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料 70254993

リリーフNADウレタンN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(16kg)スレートブラウンタイプ3分艶有注文コード70254993品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。

用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。スレートブラウン使用場所屋外用特性防藻、防カビ、耐久主な用途屋根、鋼、スレート、瓦主成分2液型弱溶剤ウレタン樹脂セット内容A液:14kg、B液:2kgタイプ3分艶有塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15
注意
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする