曜日別特売
CFL-02R フルオートフレキシブル クランプメータ カスタム 70255727

フルオートフレキシブル クランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード70255727品番CFL-02R
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。

交流電流(ACA)
【フレキシブルクランプ】
(レンジ/分解能/確度/周波数)
0.2~10/0.01/±(2.0% rdg+10dgt)/40~65Hz
10~60/0.01/±(1.5% rdg+5dgt)/40~65Hz
60~600/0.1/±(1.5% rdg+5dgt)/40~65Hz
600~3000/1/±(2.0% rdg+5dgt)/40~65Hz
0.2~60/0.01/±(2.5% rdg+5dgt)/65~200Hz
60~600/0.1/±(2.5% rdg+5dgt)/65~200Hz
600~3000/1/±(3.0% rdg+5dgt)/65~200Hz
0.2~60/0..01/±(3.0% rdg+5dgt)/200~1k
60~600/0.1/±(3.0% rdg+5dgt)/200~1k
600~1000/1/±(3.0% rdg+5dgt)/200~1k
交流電流(A)10/60/600/1000/3000電源単4形乾電池×3本クランプ径(Φmm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×324×30質量(g)約188幅(mm)178奥行(mm)30高さ(mm)324付属品収納ケーストラスコ品番837-1233周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時表示液晶表示、6000カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時)アズワン品番64-8893-22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※測定対象やその周辺で感電が想定される箇所では、絶縁保護具を着用してください。
※バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする