FF-R(エフエフアール)
#6061AL シートポスト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
径(Φmm)
26.8
30.4
26.8
31.6
色
ブラック
シルバー
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70256068
品番
SP-222
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
径(Φmm)
26.8
色
ブラック
材質
#6061アルミニウム
長さ(mm)
350
オフセット
17mm
傾き角(°)
-10~+20