曜日別特売
UX-849 スノースコップ デタッチャブル CAPTAIN STAG 70256104

スノースコップ デタッチャブル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
質量(g)1060
内容量1本注文コード70256104品番UX-849
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柄が簡単に着脱可能

材質皿:ポリカーボネイト、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール質量(g)1060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×170×1115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70256104
2022-10-12
用途: 車載用。

金属製では車両に傷がつきやすい為、娘の新車用に車載致しました。

対象商品 : 70256104
2021-01-20
用途: 雪掻き作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていて、しかも軽くとてもいて使いやすい
分解できてコンパクトに保管出来るのもありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする