曜日別特売
0180629 ニューホワイトパック 福助工業 70256402

ニューホワイトパック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4000枚)幅(mm)200注文コード70256402品番0180629
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フライドポテト・惣菜袋・コロッケ・唐揚げ等のお持ち帰りに。

幅(mm)200高さ(mm)285種別1号 紐付材質純白ロール紙35g/m2形状平袋寸法(幅W×長さL)(mm)200×285
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619566
2019-11-22
用途: 自家焙煎のコーヒー豆入り、焼き芋の持ち歩きよう。

イベント用に買ってあった平袋に、自家焙煎のコーヒー豆を入れて缶保管していました。思いの外、使い勝手も良く、時間がたつとコーヒー豆から出てくる油分を吸い取ってくれるので、使い切った時迷わず同じものを探しました。枚数が多かったのですが、送料無料の金額も低いモノタロウさんで決めました。以前使っていた袋より大きいですが、色々使えると思いこのサイズにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする