福助工業
ラッピーバッグ No.7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
晒無地
晒無地
芒 平紐
小紋 平紐
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
70257023
品番
0120898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
奥行(mm)
210
幅(mm)
340
高さ(mm)
365
種別
晒無地
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(120)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
340×210×365
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。