福助工業
ダスBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×2セット)
1箱(100枚×5セット)
1箱(100枚×3セット)
1箱(100枚×2セット)
色
黒
透明
黒
容量(L)
90
45
70
90
厚さ(mm)
0.045
0.025
0.035
0.045
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×2セット)
注文コード
70258755
品番
0391409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,576
販売価格(税別)
¥
12,342
バスケットに入れる
業務用ゴミ袋として、1枚ずつ簡単に取り出せる便利なBOX入です。
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.045
種別
LDBOX45-90 黒
材質
LDPE
形状
BOX
入数(枚)
100