0660019 ニューアームバッグ LDクリーム 福助工業 70259455

ニューアームバッグ LDクリーム

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
厚さ(mm)0.08
内容量1箱(400枚)注文コード70259455品番0660019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。

材質LDPE厚さ(mm)0.08幅(mm)450高さ(mm)600クリーム形状小判抜サイズM入数(枚)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70259455
2023-05-16
用途: 鞄を入れる時
卸売・小売業

HDポリよりこちらのLDポリの方がシワになりにくく商品を入れた時の見た目も良く、透けないのとツルツル感がとても気に入っております。

対象商品 : 70259455
2023-04-25
用途: 商品に満足致しました
冨士鞄店センター店II卸売・小売業

商品にとても満足致しましたありがとうございまっした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする