0471100 ブルーパック 福助工業 70261117

ブルーパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)440
高さ(mm)530
サイズLL
マチ(mm)72.5
内容量1箱(3000枚)注文コード70261117品番0471100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工ブルーマチ(mm)72.5幅(mm)440舌片付ブロックサイズLL高さ(mm)530仕上幅(mm)295
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする