福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 関西 半透明タイプ 関西規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70261327
品番
0470228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
半透明でエンボス加工を施しています。
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340(215)
高さ(mm)
420
サイズ(号)
関西35
材質
HDPE エンボス加工
色
半透明
型
舌片付ブロック
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。