福助工業
食品シート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(mm)
900×900
注文コード
70262465
品番
0460133
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
寸法(mm)
900×900
種別
No.45 片開き(新)
厚さ(mm)
0.013
色
半透明
材質
HDPE
形状
シート
関連資料:
成績書