曜日別特売

アルミホイル30cm×50m

アルミホイル30cm×50m - 暮らし良い品アルミホイル30cm×50m - 暮らし良い品アルミホイル30cm×50m - 暮らし良い品アルミホイル30cm×50m - 暮らし良い品アルミホイル30cm×50m - 暮らし良い品

約30cm×50mのたっぷり使えるアルミホイル。紙刃カッター採用で外箱ごと燃えるゴミとして処分可能。ホイル飛び出し防止ストッパー付きで使いやすく、調理・保存・お菓子作り・工作など幅広く活躍します。収益の一部は日本骨髄バンクへ寄与されます。

用途
調理・保存・包み焼き・お菓子作り・アウトドア・工作に。
材質
アルミニウムはく
長さ(m)
50
幅(cm)
30
本体質量(g)
520
注意
※ご使用前に、必ず商品パッケージの注意事項をご確認ください。
※商品の仕様やパッケージデザインは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※撮影環境やご使用のモニター・画面設定により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04152387-1箱(1本×25セット)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04152396-1本(1本)
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする