オカザキ
おかずカップ チェック柄 6号
電子レンジで温めOK。
かわいいチェック柄です。
用途
おかずカップ お弁当 可愛い
材質
紙、PET
色
ブルー・グリーン・イエロー・レッド
寸法(cm)
(約)底径3.5×高さ2.5
耐熱温度(℃)
約-20~120
内容量
1個(68枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702057
-
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください