福助工業
フードパック P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1500枚)
種別
P-特A
注文コード
70264382
品番
0530131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。
外寸法(mm)
217×145
深さ(mm)
30(15)
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
P-特A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。