曜日別特売
0522521 フードパック FKパックP 福助工業 70264967

フードパック FKパックP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1200枚)
種別P-500 竹
内容量1箱(1200枚)注文コード70264967品番0522521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別P-500 竹材質OPS深さ(mm)32(12)耐熱温度(℃)80外寸法(mm)213×86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする