福助工業
フードパック FKパックP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(900枚)
1箱(900枚)
1箱(1200枚)
種別
P-903 竹
P-100 竹
P-150 竹
P-500 竹
P-901 竹
P-903 竹
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70264985
品番
0522546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
P-903 竹
材質
OPS
深さ(mm)
25(13)
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
191×131