福助工業
フードパック 華詩パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
1箱(1600枚)
1箱(800枚)
1箱(600枚)
1箱(1200枚)
種別
WK-4 R/B
WK-2
WK-4
WK-6
WK-2 R/B
WK-3 R/B
WK-4 R/B
WK-6 R/B
WK-11E
WK-12E
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70265177
品番
0521353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
お菓子に最適な一体式嵌合容器。
外寸法(mm)
136×137
深さ(mm)
20(22)
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
WK-4 R/B