WZRM-H14 電ドルソケット WIZ'A 70265468

メイン

WZRM-H14 電ドルソケット WIZ'A 70265468
WZRM-H14 電ドルソケット WIZ'A 70265468
WZRM-H14 電ドルソケット WIZ'A 70265468

電ドルソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)90
内容量1個注文コード70265468品番WZRM-H14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)14全長(mm)90シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする