WIZ'A
電ドルソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
100
75
80
83
86
90
93
96
100
103
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70265495
品番
WZRM-H21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
用途
ボルト、ナットの締め、緩め作業に
仕様
18Vインパクトドライバー対応
材質
本体:クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
21
全長(mm)
100
色
シルバー