曜日別特売
275101 ジャッキ アークランドサカモト 70265556

メイン

275101 ジャッキ アークランドサカモト 70265556
275101 ジャッキ アークランドサカモト 70265556
275101 ジャッキ アークランドサカモト 70265556

ジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70265556品番275101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途
室内の精密作業や、敷居等の修復作業に
仕様安心安全の日本製材質本体:鉄ブラック高さ(mm)最大:190タイプコンパクトタイプ最大荷重(kg)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする