No115 防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ 70265940

※本体画像

No115 防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ 70265940
No115 防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ 70265940

防獣くんソーラー5000N本器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード70265940品番No115
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

バッテリー一体型の内臓タイプ

用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
注意
※本器はなるべく高い位置で日当たりの良い場所に設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする