福助工業
寿司容器 角桶 錦 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(120枚)
種別
4H 錦
注文コード
70265947
品番
0510671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(mm)
338×338
深さ(mm)
33
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
種別
4H 錦